CHF 15.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.95 | - |
10+ | CHF 13.85 | 13.17% |
30+ | CHF 13.70 | 14.11% |
50+ | CHF 13.60 | 14.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | SLS4 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 10L - M16x1.5 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |
T | M16x1,5 |
C | 42 mm |
H | 15 mm |
E | 19 mm |