Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus mit O-ring DKOL Innengewinde schwenkbar ZFA04SLS408SB

  • ERIKS:12728064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.30

-

10+

CHF 12.50

12.59%

30+

CHF 12.40

13.29%

50+

CHF 12.20

14.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SLS4