.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

CHF 3.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.77inkl. MwSt
Verkauft pro: 300Mindestbestellmenge: 300
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Code | ZFA4408 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
L | 33 mm |
D | 27.6 mm |