FLEXION

FLEXION Pressfassung PK7004 700 bar DN06

  • ERIKS:14898796
Image 1
Passend zu Flexion Thermoplast-Schlauch P294E.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.22inkl. MwSt

282 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.00

-

10+

CHF 13.65

9.00%

15+

CHF 13.40

10.67%

23+

CHF 13.15

12.33%

35+

CHF 12.90

14.00%

53+

CHF 12.65

15.67%

80+

CHF 12.40

17.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Code
PK7004
Pressfassung Typ
PHE7006KHE
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06