




CHF 118.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 118.35 | - |
10+ | CHF 103.00 | 12.97% |
30+ | CHF 101.80 | 13.98% |
50+ | CHF 100.65 | 14.96% |
75+ | CHF 98.65 | 16.65% |
113+ | CHF 96.75 | 18.25% |
170+ | CHF 94.75 | 19.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Pressfassung Typ | HC62 |
schälen/nicht schälen | Innen- und Außenschälen |
Geeignet für Schlauchtype | H652, H664E |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1 1/2 in |
Schlauch Innen-Ø (size) | 24 |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Länge der Fassung | 94.1 mm |
Fassung Innen-Ø | 56 mm |
Fassung Außen-Ø | 69.5 mm |
L | 94.1 mm |
d | 56 mm |
D | 69.5 mm |