




CHF 83.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.43inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.65 | - |
10+ | CHF 72.75 | 13.03% |
30+ | CHF 71.95 | 13.99% |
50+ | CHF 71.10 | 15.00% |
75+ | CHF 69.60 | 16.80% |
113+ | CHF 68.20 | 18.47% |
170+ | CHF 66.90 | 20.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Code | MKE620 |
Pressfassung Typ | HC62 |
schälen/nicht schälen | Innen- und Außenschälen |
Geeignet für Schlauchtype | H652, H664E |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1 1/4 in |
Schlauch Innen-Ø (size) | 20 |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Länge der Fassung | 88.1 mm |
Fassung Innen-Ø | 49.5 mm |
Fassung Außen-Ø | 64 mm |
L | 88.1 mm |
d | 49.5 mm |
D | 64 mm |