

CHF 89.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 89.35 | - |
10+ | CHF 77.65 | 13.09% |
30+ | CHF 76.80 | 14.05% |
50+ | CHF 75.90 | 15.05% |
75+ | CHF 74.40 | 16.73% |
113+ | CHF 72.90 | 18.41% |
170+ | CHF 71.50 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Pressfassung Typ | HC42 |
schälen/nicht schälen | Innen- und Außenschälen |
Geeignet für Schlauchtype | H432, H434E |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1 1/2 in |
Schlauch Innen-Ø (size) | 24 |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Länge der Fassung | 94.1 mm |
Fassung Innen-Ø | 51.3 mm |
Fassung Außen-Ø | 62 mm |
L | 94.1 mm |
d | 51.3 mm |
D | 62 mm |