

CHF 42.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.70 | - |
10+ | CHF 37.15 | 13.00% |
30+ | CHF 36.75 | 13.93% |
50+ | CHF 36.35 | 14.87% |
75+ | CHF 35.65 | 16.51% |
113+ | CHF 34.90 | 18.27% |
170+ | CHF 34.15 | 20.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Code | MKE416 |
Pressfassung Typ | HC42 |
schälen/nicht schälen | Innen- und Außenschälen |
Geeignet für Schlauchtype | H432, H434E, H664E |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1 in |
Schlauch Innen-Ø (size) | 16 |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Länge der Fassung | 74.6 mm |
Fassung Innen-Ø | 37.3 mm |
Fassung Außen-Ø | 46 mm |
L | 74.6 mm |
d | 37.3 mm |
D | 46 mm |