

CHF 27.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.94inkl. MwSt
58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.70 | - |
10+ | CHF 23.95 | 13.54% |
30+ | CHF 23.80 | 14.08% |
50+ | CHF 23.50 | 15.16% |
75+ | CHF 23.05 | 16.79% |
113+ | CHF 22.60 | 18.41% |
170+ | CHF 22.15 | 20.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Pressfassung Typ | HC42 |
schälen/nicht schälen | Innen- und Außenschälen |
Geeignet für Schlauchtype | H432, H434E, H664E |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4 in |
Schlauch Innen-Ø (size) | 12 |
Schlauch Innen-Ø | 19 mm |
Länge der Fassung | 60.1 mm |
Fassung Innen-Ø | 30 mm |
Fassung Außen-Ø | 38 mm |
L | 60.1 mm |
d | 30 mm |
D | 38 mm |