

CHF 53.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.55 | - |
10+ | CHF 46.60 | 12.98% |
30+ | CHF 46.05 | 14.01% |
50+ | CHF 45.65 | 14.75% |
75+ | CHF 44.65 | 16.62% |
113+ | CHF 43.80 | 18.21% |
170+ | CHF 42.95 | 19.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Code | FA4024 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2 in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -24 |