

CHF 105.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 105.85 | - |
10+ | CHF 92.10 | 12.99% |
30+ | CHF 91.05 | 13.98% |
50+ | CHF 90.00 | 14.97% |
75+ | CHF 88.20 | 16.67% |
113+ | CHF 86.50 | 18.28% |
170+ | CHF 84.70 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Code | FA2032 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Nicht schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |