

CHF 20.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.40 | - |
10+ | CHF 17.75 | 12.99% |
30+ | CHF 17.65 | 13.48% |
50+ | CHF 17.45 | 14.46% |
75+ | CHF 17.10 | 16.18% |
113+ | CHF 16.70 | 18.14% |
170+ | CHF 16.40 | 19.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Code | FA2016 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Nicht schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |