

CHF 9.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.75 | - |
10+ | CHF 8.60 | 11.79% |
30+ | CHF 8.45 | 13.33% |
50+ | CHF 8.30 | 14.87% |
75+ | CHF 8.15 | 16.41% |
113+ | CHF 8.00 | 17.95% |
170+ | CHF 7.85 | 19.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Code | FA2010 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Nicht schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |