

CHF 6.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.30 | - |
10+ | CHF 5.60 | 11.11% |
30+ | CHF 5.45 | 13.49% |
50+ | CHF 5.30 | 15.87% |
75+ | CHF 5.20 | 17.46% |
113+ | CHF 5.05 | 19.84% |
170+ | CHF 4.95 | 21.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Code | FA2006 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Nicht schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |