

CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.89inkl. MwSt
359 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.45 | - |
10+ | CHF 4.70 | 13.76% |
30+ | CHF 4.60 | 15.60% |
50+ | CHF 4.45 | 18.35% |
75+ | CHF 4.35 | 20.18% |
113+ | CHF 4.25 | 22.02% |
170+ | CHF 4.15 | 23.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Code | FA2005 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Nicht schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -5 |