

CHF 6.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.92inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.40 | - |
10+ | CHF 5.70 | 10.94% |
30+ | CHF 5.55 | 13.28% |
50+ | CHF 5.45 | 14.84% |
75+ | CHF 5.35 | 16.41% |
113+ | CHF 5.25 | 17.97% |
170+ | CHF 5.15 | 19.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Code | FA2003 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Nicht schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -3 |