

CHF 49.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.08inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.10 | - |
10+ | CHF 42.80 | 12.83% |
30+ | CHF 42.20 | 14.05% |
50+ | CHF 41.85 | 14.77% |
75+ | CHF 41.05 | 16.40% |
113+ | CHF 40.20 | 18.13% |
170+ | CHF 39.35 | 19.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Code | FA1024 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Nicht schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2 in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -24 |