

CHF 44.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.70 | - |
10+ | CHF 38.95 | 12.86% |
30+ | CHF 38.45 | 13.98% |
50+ | CHF 38.10 | 14.77% |
75+ | CHF 37.30 | 16.55% |
113+ | CHF 36.60 | 18.12% |
170+ | CHF 35.90 | 19.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Code | FA1020 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Nicht schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4 in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |