

CHF 18.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.95 | - |
10+ | CHF 16.50 | 12.93% |
30+ | CHF 16.30 | 13.98% |
50+ | CHF 16.20 | 14.51% |
75+ | CHF 15.90 | 16.09% |
113+ | CHF 15.60 | 17.68% |
170+ | CHF 15.30 | 19.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Code | FA1016 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Nicht schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |