

CHF 12.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.73inkl. MwSt
600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.70 | - |
10+ | CHF 11.15 | 12.20% |
30+ | CHF 11.00 | 13.39% |
50+ | CHF 10.85 | 14.57% |
75+ | CHF 10.65 | 16.14% |
113+ | CHF 10.45 | 17.72% |
170+ | CHF 10.25 | 19.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Code | FA1012 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Nicht schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |