

CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.46inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.05 | - |
10+ | CHF 4.45 | 11.88% |
30+ | CHF 4.35 | 13.86% |
50+ | CHF 4.25 | 15.84% |
75+ | CHF 4.15 | 17.82% |
113+ | CHF 4.05 | 19.80% |
170+ | CHF 3.95 | 21.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Code | FA1003 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Nicht schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -3 |