Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung FA0803

  • ERIKS:14900090
Image 1
Geeignet für Schlauchtyp: 1100KE/P280
Material: Stahl, verzinkt
nicht schälen
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.00

-

10+

CHF 7.00

12.50%

30+

CHF 6.90

13.75%

50+

CHF 6.80

15.00%

75+

CHF 6.65

16.88%

113+

CHF 6.50

18.75%

170+

CHF 6.35

20.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Ausführung
Standard
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN05
Schlauch Innen-Ø
3/16" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-3