Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung FA0712

  • ERIKS:1022972
Image 1
Geeignet für Schlauchtyp: P270, P280 und M210
Material: Stahl, verzinkt
nicht schälen
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.97inkl. MwSt

74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.70

-

10+

CHF 13.65

13.06%

30+

CHF 13.50

14.01%

50+

CHF 13.25

15.61%

75+

CHF 13.00

17.20%

113+

CHF 12.75

18.79%

170+

CHF 12.50

20.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Code
FA0712
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-12