

CHF 12.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.15 | - |
10+ | CHF 10.65 | 12.35% |
30+ | CHF 10.55 | 13.17% |
50+ | CHF 10.35 | 14.81% |
75+ | CHF 10.10 | 16.87% |
113+ | CHF 9.90 | 18.52% |
170+ | CHF 9.70 | 20.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Code | FA0710 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Nicht schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |