Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung FA0320

  • ERIKS:14946785
Image 1
Geeignet für Schlauchtyp: M310
Material: Stahl, verzinkt
nicht schälen
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.10

-

10+

CHF 41.80

13.10%

30+

CHF 41.40

13.93%

50+

CHF 40.80

15.18%

75+

CHF 39.95

16.94%

113+

CHF 39.15

18.61%

170+

CHF 38.40

20.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Code
PME320
Ausführung
Standard
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4 in
Schlauch Innen-Ø (size)
-20