Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung FA0310

  • ERIKS:11367312
Image 1
Geeignet für Schlauchtyp: M310
Material: Stahl, verzinkt
nicht schälen
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.70

-

10+

CHF 12.80

12.93%

30+

CHF 12.70

13.61%

50+

CHF 12.60

14.29%

75+

CHF 12.35

15.99%

113+

CHF 12.10

17.69%

170+

CHF 11.85

19.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Code
PME310
Ausführung
Standard
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-10