

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.25 | - |
10+ | CHF 9.75 | 13.33% |
30+ | CHF 9.60 | 14.67% |
50+ | CHF 9.50 | 15.56% |
75+ | CHF 9.30 | 17.33% |
113+ | CHF 9.10 | 19.11% |
170+ | CHF 8.85 | 21.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |