Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung FA0304

  • ERIKS:11367308
Image 1
Geeignet für Schlauchtyp: M310
Material: Stahl, verzinkt
nicht schälen
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.45

-

10+

CHF 7.40

12.43%

30+

CHF 7.25

14.20%

50+

CHF 7.15

15.38%

75+

CHF 7.00

17.16%

113+

CHF 6.85

18.93%

170+

CHF 6.70

20.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Ausführung
Standard
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-4