

CHF 526.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 568.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 526.20 | - |
10+ | CHF 457.80 | 13.00% |
30+ | CHF 452.55 | 14.00% |
50+ | CHF 447.30 | 14.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Innenkonus 37° |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
Gewindemaß UN/UNF | 2.1/2-12 |
Schenkellänge | 120.5 mm |
Abzugslänge | 146 mm |
Schlüsselweite | 70 mm |
T | 2.1/2" - 12 |
C | 146 mm |
H | 120.5 mm |
E | 70 mm |
Code | MKE32-32UMJ90° |
Schlauch Innen-Ø | 50.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 140 bar |