

CHF 430.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 465.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 430.75 | - |
10+ | CHF 374.90 | 12.97% |
30+ | CHF 370.50 | 13.99% |
50+ | CHF 366.20 | 14.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Innenkonus 37° |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
Gewindemaß UN/UNF | 2.1/2-12 |
Schenkellänge | 52 mm |
Abzugslänge | 148 mm |
Schlüsselweite | 55 mm |
T | 2.1/2" - 12 |
C | 148 mm |
H | 52 mm |
E | 55 mm |
Code | MKE32-32UMJ45° |
Schlauch Innen-Ø | 50.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 140 bar |