

CHF 237.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 256.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 237.05 | - |
10+ | CHF 206.15 | 13.04% |
30+ | CHF 203.85 | 14.01% |
50+ | CHF 201.45 | 15.02% |
75+ | CHF 197.50 | 16.68% |
113+ | CHF 193.50 | 18.37% |
170+ | CHF 189.65 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Innenkonus 37° |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
Gewindemaß UN/UNF | 2.1/2-12 |
Abzugslänge | 34 mm |
Schlüsselweite | 70 mm |
T | 2.1/2" - 12 |
C | 34 mm |
E | 70 mm |
Code | MKE32-32UMJ |
Schlauch Innen-Ø | 50.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 140 bar |
CHF 73.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027