

CHF 568.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 614.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 568.05 | - |
10+ | CHF 494.15 | 13.01% |
30+ | CHF 488.45 | 14.01% |
50+ | CHF 482.75 | 15.02% |
75+ | CHF 473.15 | 16.71% |
113+ | CHF 463.65 | 18.38% |
170+ | CHF 454.35 | 20.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Dichtkegel 60° mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
Gewindegröße | 2" in |
Gewindemaß UN/UNF | 2-11 |
Schenkellänge | 60 mm |
Abzugslänge | 33 mm |
Schlüsselweite | 70 mm |
T | 2" |
C | 33 mm |
H | 60 mm |
E | 70 mm |
Code | MKE32-32UMBO45° |
Schlauch Innen-Ø | 50.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Max. Betriebssdruck | 21 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3000 psi |