

CHF 239.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 259.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 239.95 | - |
10+ | CHF 208.70 | 13.02% |
30+ | CHF 206.45 | 13.96% |
50+ | CHF 204.00 | 14.98% |
75+ | CHF 199.95 | 16.67% |
113+ | CHF 195.90 | 18.36% |
170+ | CHF 192.05 | 19.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Innenkonus 60°, konisch |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
Gewindegröße | 2" in |
Gewindemaß UN/UNF | 2-11 |
Abzugslänge | 51 mm |
Schlüsselweite | 65 mm |
T | 2" |
C | 51 mm |
E | 65 mm |
Code | MKE32-32AGN |
Schlauch Innen-Ø | 50.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 140 bar |