

CHF 237.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 256.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 237.25 | - |
10+ | CHF 206.55 | 12.94% |
30+ | CHF 204.10 | 13.97% |
50+ | CHF 201.70 | 14.98% |
75+ | CHF 197.75 | 16.65% |
113+ | CHF 193.75 | 18.34% |
170+ | CHF 189.90 | 19.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Konisch |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
Gewindegröße | 2" in |
Abzugslänge | 53.2 mm |
Schlüsselweite | 65 mm |
T | 2" |
C | 53.2 mm |
E | 65 mm |
Code | MKE32-32AKB |
Schlauch Innen-Ø | 50.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 140 bar |