

CHF 277.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 299.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 277.25 | - |
10+ | CHF 241.20 | 13.00% |
30+ | CHF 238.55 | 13.96% |
50+ | CHF 235.70 | 14.99% |
75+ | CHF 231.00 | 16.68% |
113+ | CHF 226.35 | 18.36% |
170+ | CHF 221.80 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Innenkonus 60° |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
Gewindegröße | 2" in |
Abzugslänge | 525 mm |
Schlüsselweite | 70 mm |
T | 2" |
C | 525 mm |
E | 70 mm |
Code | MKE32-32AGB |
Schlauch Innen-Ø | 50.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 140 bar |