

CHF 331.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 358.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 331.70 | - |
10+ | CHF 288.65 | 12.98% |
30+ | CHF 285.35 | 13.97% |
50+ | CHF 281.95 | 15.00% |
75+ | CHF 276.35 | 16.69% |
113+ | CHF 270.85 | 18.34% |
170+ | CHF 265.45 | 19.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
SAE-Flansch Dimension | 2" in |
SAE-Flansch | 71.4 mm |
Schenkellänge | 130 mm |
Abzugslänge | 135 mm |
T | 2" |
C | 135 mm |
H | 130 mm |
Code | MKE32-32FAL90° |
Schlauch Innen-Ø | 50.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |