

CHF 344.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 372.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 344.35 | - |
10+ | CHF 299.50 | 13.02% |
30+ | CHF 296.15 | 14.00% |
50+ | CHF 292.65 | 15.01% |
75+ | CHF 286.75 | 16.73% |
113+ | CHF 281.05 | 18.38% |
170+ | CHF 275.45 | 20.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
SAE-Flansch Dimension | 2" in |
SAE-Flansch | 71.4 mm |
Schenkellänge | 54 mm |
Abzugslänge | 54 mm |
T | 2" |
C | 138 mm |
H | 54 mm |
Code | MKE32-32FAL45° |
Schlauch Innen-Ø | 50.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |