

CHF 230.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 249.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 230.90 | - |
10+ | CHF 200.95 | 12.97% |
30+ | CHF 198.55 | 14.01% |
50+ | CHF 196.20 | 15.03% |
75+ | CHF 192.35 | 16.70% |
113+ | CHF 188.45 | 18.38% |
170+ | CHF 184.70 | 20.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
SAE-Flansch Dimension | 2" in |
SAE-Flansch | 71.4 mm |
Abzugslänge | 69 mm |
T | 2" |
C | 69 mm |
Code | MKE32-32FAL |
Schlauch Innen-Ø | 50.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
CHF 104.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027