

CHF 514.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 556.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 514.35 | - |
10+ | CHF 447.50 | 13.00% |
30+ | CHF 442.35 | 14.00% |
50+ | CHF 437.20 | 15.00% |
75+ | CHF 428.40 | 16.71% |
113+ | CHF 419.90 | 18.36% |
170+ | CHF 411.50 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
SAE-Flansch Dimension | 2" in |
SAE-Flansch | 79.4 mm |
Schenkellänge | 138.5 mm |
Abzugslänge | 150 mm |
T | 2" |
C | 150 mm |
H | 138.5 mm |
Code | MKE32-32FAS90° |
Schlauch Innen-Ø | 50.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |