

CHF 454.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 491.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 454.65 | - |
10+ | CHF 395.50 | 13.01% |
30+ | CHF 390.95 | 14.01% |
50+ | CHF 386.40 | 15.01% |
75+ | CHF 378.65 | 16.72% |
113+ | CHF 371.10 | 18.38% |
170+ | CHF 363.70 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
SAE-Flansch Dimension | 2" in |
SAE-Flansch | 79.4 mm |
Schenkellänge | 63 mm |
Abzugslänge | 160 mm |
T | 2" |
C | 160 mm |
H | 63 mm |
Code | MKE32-32FAS45° |
Schlauch Innen-Ø | 50.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
CHF 207.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 224.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027