

CHF 290.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 313.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 290.40 | - |
10+ | CHF 252.65 | 13.00% |
30+ | CHF 249.70 | 14.02% |
50+ | CHF 246.80 | 15.01% |
75+ | CHF 241.85 | 16.72% |
113+ | CHF 237.00 | 18.39% |
170+ | CHF 232.25 | 20.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
SAE-Flansch Dimension | 2" in |
SAE-Flansch | 79.4 mm |
Abzugslänge | 87 mm |
T | 2" |
C | 87 mm |
Code | MKE32-32FAS |
Schlauch Innen-Ø | 50.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
CHF 126.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026