

CHF 288.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 312.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 288.90 | - |
10+ | CHF 251.35 | 13.00% |
30+ | CHF 248.40 | 14.02% |
50+ | CHF 245.55 | 15.01% |
75+ | CHF 240.65 | 16.70% |
113+ | CHF 235.90 | 18.35% |
170+ | CHF 231.15 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Innenkonus 37° |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -24 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 7/8-12 |
Schenkellänge | 38 mm |
Abzugslänge | 107 mm |
Schlüsselweite | 55 mm |
T | 1.7/8" - 12 |
C | 107 mm |
H | 38 mm |
E | 55 mm |
Code | MKE24-24UMJ45° |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |