

CHF 229.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 248.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 229.60 | - |
10+ | CHF 199.80 | 12.98% |
30+ | CHF 197.50 | 13.98% |
50+ | CHF 195.25 | 14.96% |
75+ | CHF 191.30 | 16.68% |
113+ | CHF 187.55 | 18.31% |
170+ | CHF 183.75 | 19.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Dichtkegel 60° mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -24 |
Gewindegröße | 1.1/2" in |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/2-11 |
Schenkellänge | 96 mm |
Abzugslänge | 935 mm |
Schlüsselweite | 55 mm |
T | 1.1/2" |
C | 935 mm |
H | 96 mm |
E | 55 mm |
Code | MKE24-24UMBO90° |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Max. Betriebssdruck | 21 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3000 psi |