

CHF 263.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 284.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 263.45 | - |
10+ | CHF 229.20 | 13.00% |
30+ | CHF 226.50 | 14.03% |
50+ | CHF 223.95 | 14.99% |
75+ | CHF 219.45 | 16.70% |
113+ | CHF 215.10 | 18.35% |
170+ | CHF 210.80 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Dichtkegel 60° mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -24 |
Gewindegröße | 1.1/2" in |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/2-11 |
Schenkellänge | 46 mm |
Abzugslänge | 31.3 mm |
Schlüsselweite | 55 mm |
T | 1.1/2" |
C | 31.3 mm |
H | 46 mm |
E | 55 mm |
Code | MKE24-24UMBO45° |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Max. Betriebssdruck | 21 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3000 psi |