

CHF 128.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 128.25 | - |
10+ | CHF 111.60 | 12.98% |
30+ | CHF 110.30 | 14.00% |
50+ | CHF 109.05 | 14.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Konisch |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -24 |
Gewindegröße | 1.1/2" in |
Abzugslänge | 48 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
T | 1.1/2" |
C | 48 mm |
E | 50 mm |
Code | MKE24-24AKB |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |