

CHF 126.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 126.95 | - |
10+ | CHF 110.45 | 13.00% |
30+ | CHF 109.20 | 13.98% |
50+ | CHF 107.90 | 15.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Innenkonus 60° |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -24 |
Gewindegröße | 1.1/2" in |
Abzugslänge | 465 mm |
Schlüsselweite | 55 mm |
T | 1.1/2" |
C | 465 mm |
E | 55 mm |
Code | MKE24-24AGB |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |