

CHF 436.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 472.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 436.90 | - |
10+ | CHF 380.10 | 13.00% |
30+ | CHF 375.65 | 14.02% |
50+ | CHF 371.30 | 15.01% |
75+ | CHF 363.90 | 16.71% |
113+ | CHF 356.60 | 18.38% |
170+ | CHF 349.55 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -24 |
SAE-Flansch Dimension | 2" in |
SAE-Flansch | 71.4 mm |
Schenkellänge | 97 mm |
Abzugslänge | 111.5 mm |
T | 2" |
C | 111.5 mm |
H | 97 mm |
Code | MKE24-32FAL90° |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |