

CHF 222.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 222.00 | - |
10+ | CHF 193.25 | 12.95% |
30+ | CHF 191.00 | 13.96% |
50+ | CHF 188.85 | 14.93% |
75+ | CHF 185.10 | 16.62% |
113+ | CHF 181.35 | 18.31% |
170+ | CHF 177.80 | 19.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -24 |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/2" in |
SAE-Flansch | 60.3 mm |
Schenkellänge | 93 mm |
Abzugslänge | 104.5 mm |
T | 1.1/2" |
C | 104.5 mm |
H | 93 mm |
Code | MKE24-24FAL90° |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |