

CHF 415.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 449.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 415.45 | - |
10+ | CHF 361.55 | 12.97% |
30+ | CHF 357.30 | 14.00% |
50+ | CHF 353.15 | 15.00% |
75+ | CHF 346.10 | 16.69% |
113+ | CHF 339.25 | 18.34% |
170+ | CHF 332.40 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -24 |
SAE-Flansch Dimension | 2" in |
SAE-Flansch | 71.4 mm |
Schenkellänge | 565 mm |
Abzugslänge | 56.5 mm |
T | 2" |
C | 133 mm |
H | 56.5 mm |
Code | MKE24-32FAL45° |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |