

CHF 230.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 248.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 230.20 | - |
10+ | CHF 200.35 | 12.97% |
30+ | CHF 198.05 | 13.97% |
50+ | CHF 195.65 | 15.01% |
75+ | CHF 191.70 | 16.72% |
113+ | CHF 187.95 | 18.35% |
170+ | CHF 184.20 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -24 |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/2" in |
SAE-Flansch | 60.3 mm |
Schenkellänge | 43 mm |
Abzugslänge | 43 mm |
T | 1.1/2" |
C | 106 mm |
H | 43 mm |
Code | MKE24-24FAL45° |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |